ユニット
フロアカーペット用標識
今まで困難だったOAフロアなどのカーペットに表示ができます。
面ファスナーで着脱自由なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟な対応が可能です。
表面は全面すべり止め加工。
取付方式
面ファスナー
材質
塩ビターポリン
内容量
1枚
注意
※設置直後に上からしっかり踏み抜き、商品が動かないことを確認してください。
※固定が甘くなる場合には、転倒防止のため、カーペットを張替えるか、ご使用をおやめください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45764802
819-571
-
204×204
灰/赤
大
53
¥
2,400
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
45764827
819-572
-
204×204
灰/白
大
53
¥
2,400
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45764845
819-573
-
204×204
灰/黄
大
53
¥
2,400
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45764854
819-574
-
204×204
灰/青
大
53
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45764863
819-575
-
204×204
灰/緑
大
53
¥
2,400
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45764888
819-576
-
204×204
灰/橙
大
53
¥
2,400
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45764906
819-581
-
102×102
灰/赤
小
14
¥
1,300
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45764924
819-582
-
102×102
灰/白
小
14
¥
1,300
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
45764967
819-584
-
102×102
灰/青
小
14
¥
1,300
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
45764985
819-585
-
102×102
灰/緑
小
14
¥
1,300
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
45765003
819-586
-
102×102
灰/橙
小
14
¥
1,300
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
63903860
819-574【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
204×204
灰/青
大
53
¥
2,400
¥
2,198
¥
1,798
アウトレット
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
45764942
819-583
-
102×102
灰/黄
小
14
¥
1,300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください