曜日別特売

耐油マックス腕カバー付

耐油マックス腕カバー付 - グローブマニア(川西工業)

全長65cmの腕カバー付き手袋。
メーカー独自の特種配合で、柔らかく、耐油性・耐摩耗性にも優れています。
裏布は編み目が細かい、13ゲージ・シームレス編み手袋仕様。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工を施し、細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑制します。
裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
481864862304-MM657.31122(表)塩化ビニール、(裏)綿、(腕カバー部)塩化ビニールブルー1.81耐油・抗菌・防臭
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
481865042304-LL657.811.7523.5(表)塩化ビニール、(裏)綿、(腕カバー部)塩化ビニールブルー1.81耐油・抗菌・防臭
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
481865222304-LLLL658.312.525(表)塩化ビニール、(裏)綿、(腕カバー部)塩化ビニールブルー1.81耐油・抗菌・防臭
オープン
1,998
2,198(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする