曜日別特売

ニューアルファジャージ

ニューアルファジャージ - グローブマニア(川西工業)
(1件のレビュー)

メーカー独自の特種配合で、柔らかく、耐油性・耐摩耗性にも優れています。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工を施し、細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑制します。

材質(裏)綿材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
481865472310-SS266.81020表/塩化ビニル樹脂(可塑剤)、裏/綿100%グリーン1.61抗菌・防臭
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
481865652310-MM267.310.721.5表/塩化ビニル樹脂(可塑剤)、裏/綿100%グリーン1.61抗菌・防臭
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
481865832310-LL267.811.222.5表/塩化ビニル樹脂(可塑剤)、裏/綿100%グリーン1.61抗菌・防臭
オープン
429
472(税込)
当日出荷
481866082310-LLLL268.312.224.5表/塩化ビニル樹脂(可塑剤)、裏/綿100%グリーン1.61抗菌・防臭
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48186583
2024-06-10
用途: タイヤ交換

かなりゴムが厚く冬用で使用している。
夏場はすぐに手汗で使い心地悪くなる。
しっかりいているので長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする