曜日別特売

ピッタリ倶楽部18G

ピッタリ倶楽部18G - グローブマニア(川西工業)
(1件のレビュー)

18ゲージの超薄手の手袋にポリウレタンをコーティングすることで、素手感覚に近い状態で作業が出来ます。
検査、検品など幅広く需要の多い手袋です。

内容量1袋(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
481866262989-18G-SS227.2-17(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタンホワイトポリウレタン18通気性10
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
481866442989-18G-MM-----ホワイトポリウレタン--10
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
481866622989-18G-LL-----ホワイトポリウレタン--10
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
481866872989-18G-LLLL258.39.819.6(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタンホワイトポリウレタン18通気性10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48186687
2022-08-20
用途: 作業時の手の保護
建設業・工事業

かなり薄いです。細かい作業にもってこいです。難点は引っ付きすぎる。グローブ同士ネチャネチャする、洗濯しても滑り止めのゴム?部分が引っ付いて一度剥がさないと指が入らない、薄すぎて少しハードな作業で使うとすぐに穴が開く、充電ドライバーのビットに絡まり巻き付く。私の使用法が間違ってたらすいません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする