(2件のレビュー)

15ゲージの薄手の手袋にポリウレタンをコーティングすることで、手の嵌め心地がよく快適に作業が出来ます。
検査、検品など幅広く需要の多い手袋です。

厚さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
481867052994-SS20.56.88.116.2(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタンホワイトポリウレタン15通気性10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
481867232994-MM21.57.28.8517.7(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタンホワイトポリウレタン15通気性10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
481867482994-LL22.57.69.418.8(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタンホワイトポリウレタン15通気性10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
481867662994-LLLL23.08.5918.0(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタンホワイトポリウレタン15通気性10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48186748
2022-03-06
用途: 作業用
その他業種

Lサイズを購入しましたがフィット感よりやや緩めな気がします。

対象商品 : 48186748
2017-10-19
用途: 自動車の内装の電装部品交換
佐藤商会

自動車の内装フレーム部周辺の電装部品の交換時、メーカーからの支給品の補充として購入。商品自体はとても薄く出来ており作業もしやすいのでとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする