モノタロウ

腰袋 スエード製

腰袋 スエード製 - モノタロウ腰袋 スエード製 - モノタロウ腰袋 スエード製 - モノタロウ腰袋 スエード製 - モノタロウ腰袋 スエード製 - モノタロウ腰袋 スエード製 - モノタロウ腰袋 スエード製 - モノタロウ腰袋 スエード製 - モノタロウ
(65件のレビュー)

スエード素材の高級感ある腰袋です。
材質(革)の特性上、衣服に革の粉が付着したり、色落ちする可能性がありますので、予めご了承ください。
柔らかく、丈夫な味わいのある腰袋です。
ハンマー用のフックも付いています。

用途工具や小物入れとして。材質スエード(牛革)適合ベルト幅(mm)約65まで内容量1個
注意
※本商品をご使用のまま跳ねたり、走ったりしないでください。
※本商品をご使用の際は、十分安全をご確認の上ご使用いただき、刃先や先の尖ったものを収納される際は十分注意してください。
※本商品をベンジン、シンナー等でふかないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
機能
ポケット寸法縦(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490978253段約350255×285ポケット(大)、ポケット(中)、ポケット(小)、ハンマー差し(革製、内幅約83mm)、小物差し、ドライバー差し、小型ドライバー&ペン差し×2個(上から)1段目/約190、2段目/約120、3段目/約100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
490978344段約550260×290ポケット(大)、ポケット(中)×2個、ポケット(小)、ハンマー差し×2個(金属製、内幅68mm)、左右小物差し×2個、左右小型ドライバー&ペン差し×4個(上から)1段目/約180、2段目/約150、3段目/約190、4段目/約120
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ スエード製腰袋(注文コード49097825).
この動画は、8が参考にしています。
モノタロウ スエード製腰袋(注文コード49097834).
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49097834
2026-02-05
用途: 大工仕事
建設業・工事業

みなさんのレビューのように、色移りさえしなければ
形・触り心地共にとても良い商品です

対象商品 : 49097834
2025-07-31
用途: 大工作業時
建設業・工事業

リピート購入です。デザイン、使いやすさ、自分好みです。ただ色落ちは結構します。ベルト通し穴の上の部分が作業していますと切れやすくなりますので、リベットなど打って補強はしています。

対象商品 : 49097834
2025-09-24
用途: 清掃作業使用する
サービス業

3枚刃が単独で収納できるし、ケレン棒も何本か収まるのでとても助かる

対象商品 : 49097834
2025-08-01
用途: 大工作業時
建設業・工事業

リピートです。色落ちはやはりしますがベルト通し穴に少し工夫をすれば長持ちします。

2025-05-19
用途: 大工工事で仕事中は、ずっと
建設業・工事業

この価格で買えたので大満足です。作業ズボンには腰袋の色が付きますが、お気に入りの道具になりました。

2025-02-20
用途: 量販店内ディスプレイ変更時に使用
有限会社サインクラフト製造業

スエードなので非常に強く長持ちしそうで何より安価が非常に良いと思います

対象商品 : 49097825
2025-05-24
用途: 釣りで使ってます
製造業

仕方がないとは思いますが使い始めに表面がボロボロ取れてきて服に付きました 機能的には全く問題ないです

2024-09-18
用途: 大工
建設業・工事業

柔らかくて、使いやすいです。
リベットや開口部の補強など、しっかりとした作りになっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする