曜日別特売

Heat Spot ヒートスポット

Heat Spot ヒートスポット - スイデンHeat Spot ヒートスポット - スイデンHeat Spot ヒートスポット - スイデンHeat Spot ヒートスポット - スイデンHeat Spot ヒートスポット - スイデン
(4件のレビュー)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル

用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式使用可能温度範囲-10~23℃内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
種別
質量(kg)
消費電力(W)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46405878SEH-10A-1シングル使い勝手の良い100Vタイプ71000100V
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46405896SEH-15A-2シングル高性能のスタンダードタイプ81500単相200V
オープン
37,869
41,656(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46405914SEH-30A-2ツイン広範囲をカバーしたツインタイプ、本体開閉調整ネジ:ノブボルト153000単相200V
オープン
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33680238SEH-10A-1-Bシングル(色ブラック仕様)使い勝手の良い100Vタイプ71000100V
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46405948SEH-45A-3トリプルハイパワーなトリプルタイプ、本体開閉調整ネジ:ノブボルト2245003相200V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46405914
2023-02-12
用途: 工場内の寒さに
製造業

強弱調節はできませんが、その分お安い。暖かくて助かっています。

対象商品 : 46405896
2022-01-28
用途: 工場内
株式会社皆川商店

暖かさは問題ないですが、電源コードがついていないので
すぐに使いたい方はやめたほうがいいと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 46405878
2018-12-24
用途: 工場現場作業
製造業

現場のスペースに応じて、縦横で切り替えが出来るのが良い。暖かさも十分で現場からの評判も良い。ただスイッチがON/OFFしかないので、段階的にでも熱量の調整が出来ればもっと良いと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 46405896
2019-01-30
用途: 工場内軽作業
宮永鉄工所

200Vなので強力な暖かさです。熱線部が横にもなるのでワイドに熱が広がります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする