溶接ソリッドワイヤ

溶接ソリッドワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
(2件のレビュー)

CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。
薄板の溶接や全姿勢溶接、特に裏波溶接が容易です。
また、薄板の高速溶接において優れた溶接作業性が得られます。

用途自動車、車両、家庭器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉の全姿勢溶接に使用できます。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向・水平すみ肉)80~350、(横向)80~180、(上向)80~150、(立向上進)80~180、(立向下進)80~240RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド内容量1巻(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46469508YM-28(エコ)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46469508
2025-04-11
用途: 溶接作業
有限会社 大成工業製造業

とても使い易いです 裏波溶接とかに向いています。
他社の物よりは少し固めです

対象商品 : 46469508
2018-06-07
用途: 溶接作業に使用する。
教育・研究機関

利用していた、ソリッドワイヤーが無くなり、予備のソリッドワイヤーを購入することを忘れていたので、急いで注文しました。注文から5日間で配送されたので、作業がスムーズにできました。今度は、モノタロウブランドのソリッドワイヤーを注文して比較したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする