曜日別特売

溶接ソリッドワイヤ

溶接ソリッドワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

490Mpa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靱性を確保できます。
また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、作業能率が大幅に向上します。

用途主に建築構造等に用いられる軟鋼、490~550Mpa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.4電流範囲(A)(下向)200~350、(横向)200~350、(上向)200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド内容量1巻(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46469526YM-55C
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする