YAESU(旧スタンダードホライゾン)
イヤホン
(1件のレビュー)
イヤホンは、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
イヤホンは、左右どちらの耳へも装着が可能。
コネクタ形状
Φ3.5mm、4極1芯
コード
ストレート
ケーブル長(cm)
100
インピーダンス(Ω)
(イヤホン)32
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
イヤホン形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46469246
SEP-41ASA
耳かけ式
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46469255
SEP-41BSA
-
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
46469264
SEP-41CSA
耳かけ式
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46469273
SEP-41DSA
カナル型
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください