YAESU(旧スタンダードホライゾン)
イヤホン カールコード
イヤホンは、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
イヤホンは、左右どちらの耳へも装着が可能。
コネクタ形状
Φ3.5mm、4極1芯
コード
カール
ケーブル長(cm)
70
インピーダンス(Ω)
(イヤホン)32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
イヤホン形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46469282
SEP-41ACA
耳かけ式オープンエアー型
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46469298
SEP-41CCA
耳かけ式大型オープンエアータイプ
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください