モノタロウ

イヤーマフ 高遮音タイプ

イヤーマフ 高遮音タイプ - モノタロウイヤーマフ 高遮音タイプ - モノタロウイヤーマフ 高遮音タイプ - モノタロウイヤーマフ 高遮音タイプ - モノタロウイヤーマフ 高遮音タイプ - モノタロウ
(35件のレビュー)

モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。
ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。

用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減としてNRR値26dB(ANSI S3.19準拠)タイプヘッドバンドタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103材質(ヘッドバンド)ABS材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※使用後はエタノール等の消毒液で清拭し保管してください。手の汚れ、耳アカや油などで汚染、固化、劣化したものは十分な遮音性能が得られません。
※火気の前には置かないでください。燃えたり変形したりするおそれがあります。
※高温多湿の場所での保管はしないでください。変形したり、精度が落ちるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48620574-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【イヤーマフ 高遮音タイプ 】 研磨、粉砕作業や道路工事など.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48620574
2023-06-15
用途: 備品

難聴防止用サンプルとして購入しました。使用は問題無く良いですがサイズ調整幅がもう少しあると良いです。緩いと落ちてしまうので余り言えないのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 48620574
2021-12-19
用途: 研磨作業
小波美装社建設業・工事業

今までは耳栓を使用してたのですが、イヤーマフは音がカットされるので満足しています。抑える強さもちょうど耳も痛くないです。

7が参考にしています
対象商品 : 48620574
2022-03-14
用途: チェーンソー使用時

コンパクトで、ヘルメットつけたまま、装着できる。首にかけると、痛い。

7が参考にしています
対象商品 : 48620574
2021-05-28
用途: 電動工具を使う作業やお昼寝に

ハンドグラインダーで金属を切断したりカップブラシでサビを落とす際にずっと甲高い音が耳につきますが、これを付けると作業音がかなり激減します、付けたままだと郵便屋さんに声を掛けられても気付きませんでした(笑)機密性を保持するために結構強めに耳に当たりますのでお昼寝で使うとなるといくら静かでも耳が痛くて眠れません、タオルを噛ましてから装着すると丁度いい感じです、折りたたんでコンパクトなサイズで保管もできますので素晴らしい一品です。

5が参考にしています
対象商品 : 48620574
2021-02-26
用途: 仮眠用+切削作業用に

遮音効果は抜群です、暫く装着したままで外した途端に物音の大きさに軽く驚きます、さらに折りたためる形状でかさばらず収納できます、難点としてはカチューシャ部分といいますか、バンド部分の張力が強くて装着して暫くは耳が押さえつけられるような窮屈感がありますが数分で慣れます、もう一つ購入してそちらは壊れたヘッドホンなどのバンド部分に交換して使いたいですね。

3が参考にしています
対象商品 : 48620574
2021-03-20
用途: 塗装作業時
サービス業

遮音性は十分です。
ただし男性で頭が大きい人はバンド部分がかなり頭への負担となります。

4が参考にしています
2020-11-26
用途: 仕事で
その他業種

遮音は満足。今まで耳栓をしていたが、両耳に入れるの面倒で、すぐに掛けられるこちらの商品にして正解。この値段で買えるのは嬉しい。

2が参考にしています
対象商品 : 48620574
2020-07-13
用途: 夜間、家の上階の床音対策

想像以上に遮音効果が絶大で、驚きました。
費用以上の価値があります。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
本当に聞こえないですか。
回答:
騒音から聴覚を保護する「聴覚保護具(防音保護具)」であり、騒音を完全に遮断する商品ではございません。
2024-01-05
質問:
不織布かガーゼタイプのカバーはありますか。
回答:
【カバー】につきまして、取り扱いがございません。
2024-01-05
質問:
交換期限・メーカー交換推奨は、どの位の期間ですか。
定期的または使用前点検のチェックは、どのような項目を確認すれば良いですか。
使用不可・判断基準がありますか。
回答:
使用期限や耐用年数の設定はございません。
ご使用頂いて、シェル部の弾力がなくなってしまったり、製品に亀裂が入ったり、
破損個所が発生しましたらお取替えください。

2024-01-05

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする