ノーブランド
ポリ袋 大容量
材質
低密度ポリエチレン
色
透明
縦(mm)
1200
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
容量(L)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47880437
DK93
0.04
120
1000
オープン
取扱い終了
47880473
DK98
0.05
150
1300
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください