ユニット
ラミスタンド
壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。
表示板をタテ・ヨコどちらにもセットできます。
約40cm分の高さ調整が可能です。
材質
(フレーム)ポリプロピレン、(伸縮ポール)アルミ、(ホルダー・コネクター)ABS樹脂、(ベース)鉄/艶消し黒塗装
仕様
A3用
トラスコ品番
826-4387
質量(kg)
約3.15
高さ(mm)
(タテ表示)962~1390、(ヨコ表示)901~1329
台座径(Φmm)
300
内容量
1台
注意
※ラミネートは付属していません。別途市販の物をご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46608932
867-65
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません