Panasonic(パナソニック)
ブッシング
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質
亜鉛ダイカスト
種類
薄鋼電線管用
仕上
電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48294112
DS1419K
0.01
C19
¥
98
¥
97
¥
107
(税込)
当日出荷
48294137
DS1425K
0.02
C25
¥
161
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
48294155
DS1431K
0.03
C31
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48294173
DS1439K
0.04
C39
¥
315
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48294198
DS1451K
0.05
C51
¥
515
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48294252
DS1463K
0.1
C63
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48294277
DS1475K
0.18
C75
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください