曜日別特売

オールメタルセーフティカッター

オールメタルセーフティカッター - オルファオールメタルセーフティカッター - オルファオールメタルセーフティカッター - オルファオールメタルセーフティカッター - オルファオールメタルセーフティカッター - オルファオールメタルセーフティカッター - オルファオールメタルセーフティカッター - オルファオールメタルセーフティカッター - オルファ
(2件のレビュー)

刃が自動で戻り、安全性の高いセーフティカッターにオールステンレスのボディを採用。
衛生面にも配慮したカッターナイフです。
食品業界などの厳しい安全・衛生管理の環境に適しています。

シルバー仕様NSF取得-洗浄性トラスコ品番818-7133質量(g)52刃長(mm)72寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)134.5×21×13.5刃幅(mm)17.5刃厚(mm)0.6適合替刃MSFB-10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46847334229B
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46847334
2019-02-23
用途: ダンボールの切断

刃長が短いのでスライドさせて切断出来ない、左利き用にセットして使用してます。もう少し高級感が有ればいいのですが・・

4が参考にしています
対象商品 : 46847334
2017-04-14
用途: 原料袋の開封等

今までオールステンレスのカッターがなかったので購入してみました。カッターの刃がL刃ではなく専用の替刃なのが残念です。また手を放すとカッターの刃が本体内に収まるので常に刃を出すため手で押していなければならないのがちょっと残念です。L刃仕様のオールステンレスがあればいいのですが・・・

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする