オールメタルセーフティカッター替刃

オールメタルセーフティカッター替刃 - オルファオールメタルセーフティカッター替刃 - オルファ
(2件のレビュー)
適合本体229B材質(刃)ステンレストラスコ品番818-7134質量(g)55.2刃長(mm)72刃幅(mm)17.5刃厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46847352MSFB-1017.50.6
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46847352
2020-05-08
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味は最高です。
やっぱりオルファ。腰袋にいつもぶら下げています。

1が参考にしています
対象商品 : 46847352
2019-09-05
用途: 新サブナイフLとの組み合わせ

新サブナイフLの標準の替刃では、刃が強く挟まれるような
ものを切った場合は、表面が擦れてすぐに錆びてしまいます。
こちらのステンレス替刃が使えるので、対象物を錆びで汚したり
せず、綺麗にカットする事が出来ます。
願わくば、実際に使える刃の部分が少ないので、真ん中を有効活用
出来るものに再装着出来るようなものを開発して頂きたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする