曜日別特売

Zタイプユニットリンク(B)

Zタイプユニットリンク(B) - SHIMANO(シマノ)Zタイプユニットリンク(B) - SHIMANO(シマノ)Zタイプユニットリンク(B) - SHIMANO(シマノ)
(1件のレビュー)
アズワン品番64-9595-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46959815Y82F98061
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46959815
2020-08-17
用途: 93年ミヤタ製MTBのカンチブレーキケーブル交換

ワイヤーの直径は約2mm。片側ワイヤー長は82mm。
ちなみにシマノのリンクワイヤーは(A)73mm、(B)82mm、(D)93mmです。
ガイドチューブにケーブルを指しこむ際は、太鼓型金具の斜めのガイド溝から入れます。
ブレーキ本体にケーブルを固定したら、ケーブルをずらして縦溝に入れます。
ちなみに前輪Aタイプ、後輪Bタイプを使用。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする