曜日別特売

SM-BH59 オリーブ & コネクティングインサート

SM-BH59 オリーブ & コネクティングインサート - SHIMANO(シマノ)SM-BH59 オリーブ & コネクティングインサート - SHIMANO(シマノ)SM-BH59 オリーブ & コネクティングインサート - SHIMANO(シマノ)
(5件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46963105Y8H298040
350
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: MTB用油圧ブレーキのホース末端部接続用として
製造業

【重量】0.95g(※5ペア分の実測合計重量÷5)
【総評】この用途の製品はシマノ純正で2種類の品番が有りますが、インサート側の縁に溝があるのがSM-BH59ホース用です。ブレーキホースを17年ぶりに新品に交換する際に使用しました。(※SM-BH59ホースは1mの実測重量が18.8416422gなので使用長さが分かればこのパーツ両端分との合計でホース総重量が計算できます。)
このようなスモールパーツもモノタロウさんで取り扱ってくれて感謝です。

1が参考にしています
対象商品 : 46963105
2021-08-17
用途: ブレーキホース長さ調整
サービス業

インサート打込みに専用工具が要るらしいですが、そんなモン持ってないのでプラハンで地味にコンコン叩いてつっこみました。
焦らず丁寧にやれば大丈夫そうです。

対象商品 : 46963105
2020-06-29
用途: ディスクブレーキのホース長をカットする時
安田 IT&Iサービス業

パーツそのものは小さいものでも妥協してはいけないです。その点、シマノ純正部品安心して使用できます。

対象商品 : 46963105
2018-12-24
用途: 自転車整備用
サービス業

大変重宝します。ブレーキホースには付属していますが、単体での販売自体が珍しいので。

対象商品 : 46963105
2018-10-23
用途: ディスクブレーキのホース交換
自動車・二輪車・自転車関連業

専用パーツですので使用感には問題ありません。
ただ、専用だけに応用できる範囲はごく限られています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする