新越ワークス(Three Snow)
そば揚げ ヨコ型
シンプルな作りでも丈夫
柄長さ(mm)
280
サイズ(cm)
21
材質
(本体)ステンレス鋼、(柄)竹集成材
メッシュ
6.5
直径×深さ(mm)
210×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46952885
10180
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください