曜日別特売

デジタル変位センサ センサヘッド

デジタル変位センサ センサヘッド - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム!
活線挿抜に対応。
耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。
平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。
摺動回数1億回以上(代表値)。
クラス最高精度。
金属ガイド回り止め構造。
先端軸ブレ量35μm以下。

動作表示灯2色LED(橙色/緑色)使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113ストローク(mm)10.5以上測定範囲(mm)10締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ機械的寿命1億回以上質量(g)約80適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ボディ)亜鉛保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(質量)2000以下汚染度(使用環境)2材質(スピンドル)工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
検出方式
保護構造
耐衝撃(耐久)
測定力(N)
指示精度(μm)
分解能(μm)
締め付け強度(N・m)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48019554HG-S1010汎用標準IP67(IEC)-下向き設置時/1.65以下、上向き設置時/1.35以下、横向き設置時/1.5以下全範囲/2以下、狭範囲/1以下(任意60μm)0.5-センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個
73,000
72,980
80,278(税込)
当日出荷
48019572HG-S1010R汎用低測定力--下向き設置時/0.35以下、上向き設置時/-、横向き設置時/0.25以下全範囲/2以下、狭範囲/1以下(任意60μm)0.5-センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個、ゴムベロー1個
75,400
74,980
82,478(税込)
当日出荷
48019597HG-S1110高精度標準IP67(IEC)-下向き設置時/1.65以下、上向き設置時/1.35以下、横向き設置時/1.5以下全範囲/1以下、狭範囲/0.5以下(任意60μm)0.1止めネジ/1.5、ナット/12.5センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個
101,100
99,980
109,978(税込)
当日出荷
48019615HG-S1110R高精度低測定力-1960m/s2 XYZ各方向3回下向き設置時/0.35以下、上向き設置時/-、横向き設置時/0.25以下全範囲/1以下、狭範囲/0.5以下(任意60μm)0.1-センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個、ゴムベロー1個
103,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする