バンブーコンフォート

バンブーコンフォート - COVER WORK(カバーワーク)バンブーコンフォート - COVER WORK(カバーワーク)

手袋の原手に竹繊維を使用し抗菌防臭効果。
蒸れにくく、爽やかな装着感持続する。
樹脂は天然ゴムを柔らか発泡加工で抜群のフィット感とグリップ力。

内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48264694FT-311100M247.58.519竹繊維70%・綿30%グリーン天然ゴム13通気性1
オープン
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
48264712FT-311100L24.581020竹繊維70%・綿30%グリーン天然ゴム13通気性1
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
48264737FT-311100LL268.51020竹繊維70%・綿30%グリーン天然ゴム13通気性1
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする