COVER WORK(カバーワーク)
スリークォーターソフト
原手は柔らかくフィット感の高いナイロンと高弾力ポリエステルを使用。
発泡加工で柔らかい樹脂をナックルコートし水等の侵入を防ぐ。
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48264755
FT-321100
S
23.5
7
9
18
高弾力ポリエステル・ナイロン
グレー×黒モク
天然ゴム
13
通気性
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48264782
FT-321100
M
24
7.5
9.5
19
高弾力ポリエステル・ナイロン
グレー×黒モク
天然ゴム
13
通気性
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48264852
FT-321100
L
25
8
10
20
高弾力ポリエステル・ナイロン
グレー×黒モク
天然ゴム
13
通気性
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48264877
FT-321100
LL
26
8
11
22
高弾力ポリエステル・ナイロン
グレー×黒モク
天然ゴム
13
通気性
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65098006
FT-321100
3L
27.5
8.5
11
22
高弾力ポリエステル・ナイロン
グレー×黒モク
天然ゴム
13
柔軟性
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください