藤倉航装
膨張式救命胴衣 WP-2
国土交通省の新型式承認基準適合品。
よりコンパクトになって着用感がUPしました。
収納時、約15cm短くなりました。
付属品
炭酸ガスボンベ、カートリッジ
材質
(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気室)ナイロン片側ポリウレタン引布
質量(g)
600
充填方法
(膨張式)水感知機能・手動
浮力(kg)
7.5以上
適合ボンベ
17g炭酸ガスボンベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48180527
WP-2
レッド
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48180536
WP-2
ブルー
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48180545
WP-2
ブラック
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760