曜日別特売
モノタロウ

チェーン&ロープフック カラーコーン用

チェーン&ロープフック カラーコーン用 - モノタロウチェーン&ロープフック カラーコーン用 - モノタロウチェーン&ロープフック カラーコーン用 - モノタロウチェーン&ロープフック カラーコーン用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

カラーコーンを使って、プラスチックチェーンやロープで間仕切る際に便利なフックです。
4方向まで繋げることができる便利なフックです。

用途カラーコーンとチェーンの連結用に材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約5.7イエロー質量(g)約22内径(Φmm)約80外径(Φmm)約122適合径(Φmm)(プラスチックチェーン)6~8、(ロープ)約10まで内容量1パック(4個)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は強度が弱く、モノを吊り下げたり、引張り作業などに絶対使用しないでください。
※使用する際は、けがをしないよう作業用の手袋などを着用して使用してください。
※プラスチックチェーンは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48919167-
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カラーコーン用チェーン&ロープフック.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 区画整理
製造業

カラーコーンを置き、区画整理に使用した。コーンバーでは広すぎる距離の時に便利。耐久性はこれからなので不明だが満足はしている。

対象商品 : 48919167
2019-06-18
用途: 三角コーンにはめて使用
不動産業

プラスチックがしっかりしているので、長く使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする