吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。



必須アイテムとして毎回活用しています。毛羽立ちが少なく、大きさもちょうどいいです。これからも活用します、
初めて購入しました。
毛羽立ちがなく普通のティッシュのように毛羽がつくことがないです。
安くて量も入っていて満足です。
洗剤を塗布して手垢のついた場所を拭き取っています。
ティッシュペーパーやキッチンタオルと比較すると、格段に使いやすいです。
1箱に150枚入っていますが、使い始めるとすぐ無くなるため、
ティッシュペーパーのように5箱入りで割安になるとありがたいです。
同製品は売出し初期の頃より使用していますが、材質がやわらかくなったように思います。
なんかテッシュに似てる感じです。
薄目です。
お試しで購入しました。
普段は小さいタイプのラボワイプを愛用しているのですが、試しにこちらのミドルサイズタイプも購入してみた次第です。性能的には問題なく、必要に応じて使い分けています。取り出し時にやや引っかかり抵抗を感じる点は、改善の余地が有るのかもしれません。
コロナになってからはタオルを使わず、使い捨てペーパータオルに変更しました。初めは硬いと感じましたが、慣れれば気になりません。良いと思います。