白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ

白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ - 熱研

高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。
白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。

付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)約150電源単3乾電池×2本(3V)精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154温度測定範囲(℃)-100~+400温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48614378SN-3400-00
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする