RELIEF
六角軸 テーパーシートドリル 鉄工用 HSS
セット内容
1本組
材質
ハイス鋼
シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48615507
27571
65
3~14
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
48615516
27572
70
8~20
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください