曜日別特売

乾式直読式水道メーター

乾式直読式水道メーター - アズビル金門乾式直読式水道メーター - アズビル金門乾式直読式水道メーター - アズビル金門乾式直読式水道メーター - アズビル金門乾式直読式水道メーター - アズビル金門乾式直読式水道メーター - アズビル金門乾式直読式水道メーター - アズビル金門乾式直読式水道メーター - アズビル金門
(9件のレビュー)

一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。

最高使用温度(℃)30最小目盛1L最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)取付姿勢水平計量範囲100内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計測方式
最大流量(m3/h)
口径(Φmm)
ねじの種類
最高使用温度(℃)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48616198NKDA13接線流羽根車式 単箱型2.5(定格)13上水300.9
16,8008,198
8,198
9,018(税込)
当日出荷
48616207NKDA20接線流羽根車式 複箱型4(定格)20上水301.7
32,4008,698
8,698
9,568(税込)
当日出荷
48616225NKDA30接線流羽根車式 複箱型10(定格)30上水302.6
56,80029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
48616234NKDA40接線流羽根車式 複箱型10(定格)40上水302.9
66,20037,980
37,980
41,778(税込)
当日出荷
48616347NKDA13接線流羽根車式 単箱型2.5(定格)13金門300.9
16,8008,198
8,198
9,018(税込)
当日出荷
48616356NKDA20接線流羽根車式 複箱型4(定格)20金門301.7
32,4008,698
8,698
9,568(税込)
当日出荷
48616365NKDA25接線流羽根車式 複箱型6.3(定格)25金門301.9
33,90015,980
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
48616374NKDA30接線流羽根車式 複箱型10(定格)30金門302.6
56,80029,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
48616383NKDA40接線流羽根車式 複箱型10(定格)40金門302.9
66,20039,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
48616496NKDL13接線流羽根車式 単箱型2.5(定格)13上水301
17,5009,798
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
残り3点です
48616505NKDL25接線流羽根車式 複箱型6.3(定格)25上水302
33,90015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
48616557NKDL13接線流羽根車式 単箱型2.5(定格)13金門301
17,5009,798
9,798
10,778(税込)
当日出荷
48616566NKDL25接線流羽根車式 複箱型6.3(定格)25金門302
33,90015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
48616618NKDS40軸流羽根車式16(定格)40上水304.2
109,10062,980
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
48616627NKDS50軸流羽根車式16(定格)50上水305
149,30084,980
84,980
93,478(税込)
当日出荷
48616672NKDS40軸流羽根車式16(定格)40金門304.2
109,10062,980
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
48616216NKDA25--25上水301.9
26,800
取扱い終了
返品不可
48616688NKDS50--50金門305.0
118,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48616505
2023-11-15
用途: 井水の計量
株式会社ミュージアムクルー

水道メータ期限切れのため購入。種類が多く特に長さ、口径、ネジ(上水・金門)の選定に時間がかかった。ふたの開く位置が固定のため読み取りに慣れが必要。次回購入時はマワリーナシリーズにしたい。メーターの基本機能は問題なし。

対象商品 : 48616365
2023-02-23
用途: マンションの水道メーターの交換
建設業・工事業

コンパクトで扱いやすい。納期も早い。他のメーターとネジがちがうので注意。

1が参考にしています
対象商品 : 48616225
2020-07-16
用途: 農作業で使用
末永農園農・林・水産業

作物への潅水量を把握するのに使用。
コスパが良い。
不具合無く使用してます。

3が参考にしています
対象商品 : 48616207
2019-08-27
用途: メーター交換
恩地冷蔵株式会社

この商品に関してはモノタロウが一番安いので購入した。 メーカー製なので問題ない。
!!注意!!
型番が20でも、塩ビねじ込みソケットをつなぐ場合、1サイズ上の25が適合するので、よくサイズを見ましょう。

8が参考にしています
対象商品 : 48616505
2019-07-03
用途: 流量計交換に使用。今のものが同じもので、古くなったため。
イケダ製造業

商品がモデル変更されていないため、交換が簡単にできる。
変更されても、面間とか、取り付け部を互換性があるものにしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 48616207
2018-04-06
用途: マンションの各入居者の子メーターの取り換え
セントラル住宅サービス建設業・工事業

検針時に数字が読みやすい。パッキン付きであった。使用期限とメーカーへの電話番号も蓋の裏面に記載されていて、交換時期も分かるので便利。

3が参考にしています
対象商品 : 48616505
2018-06-27
用途: 井戸水使用量の確認
みかど化工株式会社製造業

他のカタログ等には掲載されて無い商品だったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 48616207
2018-03-13
用途: 既設の取り替え
鳥取機器販売

取り替えがスムーズで時間が短縮できる。
また要望があれば、同じものを取り扱おうと
思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする