受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器

用途屋内・屋外兼用墨出し器付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース質量(g)280(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~45電源単3アルカリ乾電池×3本周波数(kHz)10±10%対応機種受光器(別売のLL-50LB使用)連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)1.5mm指示精度水平・垂直 ±1mm/5m防塵・防滴保護等級 IP54相当ライン照射角(°)120警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅光源(nm)赤色半導体レーザー635寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89パルス幅(μs)70光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)内容量1台
注意
※傾斜警告OFFモード(このモードで水平・垂直出しの作業は絶対にしないでください。)
※ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザ出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48616733VH-102
15,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする