イチネンTASCO
一般回収ボンベ
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)
24
仕様
フロートセンサー無し
付属品
銘板シール
質量(kg)
約14.8
規格
FC3
寸法(Φ×高さH)(mm)
311×580
耐圧試験圧力(MPa)
5
内容量
1個
注意
※フロートセンサー無し仕様の回収ボンベにはウェイトリミッターを使用して下さい。
※回収機に接続できる回収ボンベの容量は、回収機の内容積を含め、120L以下に制限されています(法的要件)。120Lを超える場合は、高圧ガス一般製造二種の届出が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48691728
TA110-24N
¥
45,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください