富士電機
サーキットプロテクター
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
端子ねじ
主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)
動作特性
中速形
開閉寿命(回)
10000以上開閉(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
保護方式
流体電磁式
内容量
1台
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48616977
CP30FM-1P0P5
AC250(50/60Hz)、DC65両用
0.5
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48616986
CP30FM-1P001WA
AC250(50/60Hz)、DC65両用
1
¥
3,170
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
48616995
CP30FM-1P002WA
AC250(50/60Hz)、DC65両用
2
¥
3,170
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
48617004
CP30FM-1P003WA
AC250(50/60Hz)、DC65両用
3
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
48617013
CP30FM-1P005WA
AC250(50/60Hz)、DC65両用
5
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
48617022
CP30FM-2P010WA
AC250(50/60Hz)、DC125両用
10
¥
6,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
48617038
CP30FM-3P002
AC250(50/60Hz)専用
2
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
48617047
CP30FM-3P003
AC250(50/60Hz)専用
3
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
48617056
CP30FM-3P005
AC250(50/60Hz)専用
5
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
48617065
CP30FM-3P010
AC250(50/60Hz)専用
10
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
48617074
CP30FM-3P015
AC250(50/60Hz)専用
15
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください