曜日別特売

ドラム缶用ケイタイ液面計

ドラム缶用ケイタイ液面計 - タンジ製作所

持ち運びが容易(軽量)
液位を10段階のLEDにて確認できます。
ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。

用途
ドラム缶等目に見えない液位の残量表示。
廃油などのこぼれ防止。
水用・油用その他の液体測定が可能。
材質(ヘッド部)アルミ<黒アルマイト処理>、(パイプ部)SUS304、(電極部)SUS304ロット棒にテフロン系被覆、(絶縁体)テフロン寸法(mm)Φ137+(電極長)電源単3乾電池×2本測定方法静電容量方式制御出力10段階LED表示電池寿命連続300分(アルカリ乾電池使用時)保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)35~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48617372KT-360LN1(水)360
72,600
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
48617388KT-360LN1(海水)360
72,600
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
48617406KT-360LH1(灯油)360
72,600
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
48617415KT-360LH1(軽油)360
72,600
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
48617442KT-500LN1(海水)500
77,000
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
48617467KT-500LH1(灯油)500
77,000
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
48617476KT-500LH1(軽油)500
77,000
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
48617503KT-850LN1(海水)850
79,200
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
48617397KT-360LH1(切削油)360
55,000
取扱い終了
返品不可
48617424KT-360LH1(ガソリン)360
55,000
取扱い終了
返品不可
48617433KT-500LN1(水)500
58,000
取扱い終了
返品不可
48617458KT-500LH1(切削油)500
58,000
取扱い終了
返品不可
48617485KT-500LH1(ガソリン)500
58,000
取扱い終了
返品不可
48617494KT-850LN1(水)850
60,000
取扱い終了
返品不可
48617512KT-850LH1(切削油)850
60,000
取扱い終了
返品不可
48617528KT-850LH1(灯油)850
60,000
取扱い終了
返品不可
48617537KT-850LH1(軽油)850
60,000
取扱い終了
返品不可
48617546KT-850LH1(ガソリン)850
60,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする