曜日別特売

HT-Seal ヘルメチックF-109 鉄管・ライニング鋼管用防食シール剤

HT-Seal ヘルメチックF-109 鉄管・ライニング鋼管用防食シール剤 - ヘルメチック

上水道・給湯・冷温水・蒸気(150℃迄)に使用できます。
国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。
ライニング鋼管・各種防食継手・鉄管用防食シール剤。ステンレス配管には使用できません。
臭いの少ないアルコール系溶剤を使用したシール剤です。シックハウス対策商品。

使用方法
1.接合部のゴミ、水分、油分などを完全に取り除いてください。
2.管端面の過剰塗布に注意して、ねじ山全体に塗布してください。(ハケで丁寧にムラがないように)
3.若干のオープンタイムをとり、規定のトルクで締付てください。
4.完全硬化まで接合部を動かさないでください。完全乾燥を確認してから通水、通圧を開始してください。
規格JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)適合、国土交通省等仕様書適合主成分アクリルレジン比重1.1耐熱温度(℃)150粘度3400cps(25℃)耐圧力性5MPa(25A)危険等級乾燥時間(時間)10~24(夏~冬の目安)溶剤メチルアルコール色調グレー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※所定用途以外では使用しないで下さい。
※作業所は十分に換気してください。
※取扱作業所では、火気厳禁の事。
※取扱いは保護手袋、保護メガネ、保護マスクを使用し皮膚に触れない様にしてください。
※皮膚に触れた場合、石けんを使ってよく洗い落としてください。
※冷暗所保存。製品の有効期限は製造により1ヵ年。
※開封後は、なるべく早めに使い切ってください。
※廃液は法令に従って処理してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48621082F109-5001箱(500g×12缶)500g
19,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
48621098F109-1001箱(100g×12缶)100g
11,760
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする