曜日別特売

HT-Lock 505 ネジのゆるみ止め剤

HT-Lock 505 ネジのゆるみ止め剤 - ヘルメチック

金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。
ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。
ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。
また、ネジ部の腐食防止にも有効です。

用途
各種ねじの締付後の浸透による固定吊り金具の固定。
床面のレベル合わせなど幅広く使用できます。
タイプ後浸透タイプ中強度耐熱温度(℃)120粘度10~30cps剪断強度(kg/cm2)150~250セットタイム(分)15危険等級色調危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状内容量1箱(30mL×5本)
注意
※シール面に付着している水分、油分、汚れを完全に取り除いてください。
※ねじ部配管の場合は、雄ねじの先端から1山開けて3山以上適量塗布し、パイプレンチで規定のトルク目で締め付けてください。
※実用シール強度に達するまでは動かさないでください。(配管の位置決め等呼び戻しはしないで下さい)
※実用強度到達時間に達してから、通水・通圧を開始してください。
※接合面に液がゆきわたっていない場合は漏れの原因になります。口径によってメスネジにも塗布してください。
※再組み立ては、硬化物をワイヤブラシ、ヘラなどで完全に除去してから行ってください。
※金属用です。金属以外では使用しないでください。
※一定の場所を定め、密栓した状態で冷暗所に保管してください(容器内に空気がはいっている状態で密栓してください)
※金属粉の混入は避けてください。
※取扱いは保護手袋、保護メガネを使用し皮膚に触れない様にしてください。
※皮膚に触れた場合は、流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48621134505-30
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする