ヘルメチック
G-ブレス 結露防止シート
(1件のレビュー)
調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
使用方法
1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。
2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。
3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。
4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。
用途
配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。
材質
特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
注意
※ご使用前に必ず本説明書をお読みの上正しくご使用ください。
※ご使用後、G-ブレスの中身がベージュ色に変色しても性能上問題ございません。
※ご使用後、G-ブレスが破れていたり外装に汚れや異物が付着している場合は、新しいものに交換してください。
※ご使用後、G-ブレスの中身が下部に寄っていて、ゲル状になっている場合は交換してください。
※G-ブレスの取付位置は、電気部品、接続端子、配線に接触しない側面の場所にしてください(底面には取付けないでください)。
※直接、水のかかる環境では使用しないでください。
※設置する場所は、必ず乾燥してから設置してください。
※直接日航が当たるところには設置しないでください。
※使用する直前まで梱包状態から取り出さないでください。
※保管時は、高温多湿の所をさけてください。
※発火するものではありませんが火気の近くでは使用しないでください。
※外装から内部の除湿剤を取り出しての使用はしないでください。万が一高分子ポリマーが目や口に入った場合は、直ちに医師の診察をうけてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
シートサイズ(mm)
シート厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48621502
Gbreath-L
1袋(5枚)
L
530×230
3
¥
111,000
¥
89,900
¥
98,890
(税込)
当日出荷
48621518
Gbreath-M
1箱(5枚)
M
370×150
3
¥
45,700
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
当日出荷
48621527
Gbreath-S
1箱(10枚)
S
100×148
1
¥
33,100
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
当日出荷
48621536
Gbreath-SS
1箱(10枚)
SS
55×91
1
¥
17,400
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください