曜日別特売

アローマックス #68

アローマックス #68 - 福山ゴム工業アローマックス #68 - 福山ゴム工業アローマックス #68 - 福山ゴム工業
(2件のレビュー)

鉄先芯入り
軽量で屈曲性の高いラバーソール
3本マジックバンドで脱ぎ履き楽々

種類セーフティーシューズ材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)480(26cm)足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48618142#6825マジックタイプブラックスニーカーミドルカットPVC/PU
5,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
48618063#6824.5マジックタイプホワイトスニーカーミドルカットPVC/PU
オープン
取扱い終了
48618072#6825マジックタイプホワイトスニーカーミドルカットPVC/PU
オープン
取扱い終了
48618088#6825.5マジックタイプホワイトスニーカーミドルカットPVC/PU
オープン
取扱い終了
48618097#6826マジックタイプホワイトスニーカーミドルカットPVC/PU
オープン
取扱い終了
48618106#6826.5マジックタイプホワイトスニーカーミドルカットPVC/PU
オープン
取扱い終了
48618115#6827マジックタイプホワイトスニーカーミドルカットPVC/PU
オープン
取扱い終了
48618124#6828マジックタイプホワイトスニーカーミドルカットPVC/PU
オープン
取扱い終了
48618133#6824.5マジックタイプブラックスニーカーミドルカットPVC/PU
5,200
取扱い終了
返品不可
48618158#6825.5マジックタイプブラックスニーカーミドルカットPVC/PU
5,200
取扱い終了
返品不可
48618167#6826マジックタイプブラックスニーカーミドルカットPVC/PU
5,200
取扱い終了
返品不可
48618176#6826.5マジックタイプブラックスニーカーミドルカットPVC/PU
5,200
取扱い終了
返品不可
48618185#6827マジックタイプブラックスニーカーミドルカットPVC/PU
5,200
取扱い終了
返品不可
48618194#6828マジックタイプブラックスニーカーミドルカットPVC/PU
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48618106
2022-01-11
用途: 産業機械メンテナンス

以前からお気に入りで♯66を使用していたが急に質が悪くなり、固体の品質か?と思い再度購入も同じ。#68はどうかなと今回購入してみたが1ヶ月ほどで同じ箇所が破れる始末。
以前は破れずアウトソールがすり減るまで履きつぶせていたのにな・・・と。残念です。
勿論以前と使い方が変わった訳でもない。リーズナブルでとても使い心地がよかっただけに非常に残念に思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48618158
2020-12-18
用途: バイクへの乗車時に使用
卸売・小売業

着脱が簡単で、柔らかく足首の曲げ伸ばしもやり易いので、ライディングブーツとして優秀。足首まで守ってくれる。風も通るので蒸れない。冬はちょっと寒いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする