特厚(0.05)よりも厚みを厚くした、0.07mmのポリ袋シリーズ。
45L~120Lまでラインナップしました。
極厚商品のため、丈夫で重量物、突起物への対応にも優れた商品となります。
本来のゴミ袋としての用途以外にも、重量物の梱包にも最適です。



エンジンブロワ―とか高圧洗浄機、薬剤散布器など機材の保管に厚みも有り繰り返し使えるのでカバーとして代用。 ちょうど良い大きさで中身が見え何を保管しているのも分かりやすい。
工場内の清掃時に油に汚れたウエスなどの処分に使っています。家庭用ゴミ袋よりもかなり厚手なので安心してごみ処理業者に出せます。
15インチのタイヤを車内に積み込む際の汚れ防止に使用しました。
厚手なので、よほど雑に扱わなければ繰り返し使用できそうです。
大きさには余裕があるので17インチくらいまでは入りそうです。
丈夫で中身が突き出る心配もなく、品質には大変満足です。
ただ、厚みがあるので口を縛るのがやや難しいです。
色々考慮しても満足のいく商品です。