曜日別特売
モノタロウ

タイルカーペット

タイルカーペット - モノタロウタイルカーペット - モノタロウタイルカーペット - モノタロウタイルカーペット - モノタロウタイルカーペット - モノタロウタイルカーペット - モノタロウタイルカーペット - モノタロウタイルカーペット - モノタロウ
(202件のレビュー)
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。サイズ(cm)50×50材質(パイル)ポリプロピレン100%厚さ(mm)約6材質(裏)PVCパイル長(mm)約3制電性(KV)1以下パイル密度1/10G内容量1箱(10枚)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※家具の脚や突起物や重量物による局部荷重はへこみの原因となります。
※直射日光により変色する恐れがあります。
※湿度の多い場所での使用はお止めください。
※素材固有の臭いがあります。換気に心掛けてください。
※施工後、製品に反りや剥がれ等が生じた場合、即座に取替えしてください。
※カタログやパソコン画面の商品画像と現物の色目に多少異なる場合がありますが、ご了承ください。
※製品ロットにより多少色が異なって見えることがあります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納もしくはチャーター便にて納入させていただくことがあり、チャーター費を請求させていただくことがあります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、車上渡しとなります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48640463GRグレー
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48640472DGRダークグレー
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48640488BEベージュ
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48640497BLブルー
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48640506BKブラック
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48640515BEBRベージュブラウン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48640524BRGブラウンゴールド
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:202
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: フローリングの寒さ対策
ながお梅園農・林・水産業

表面の肌触りは良いです。
裏面のすべり止めもしっかりしているので置くだけでも問題ないです。

2が参考にしています
2026-02-25
用途: 事務室の床リフォーム
株式会社鳥久

事務室の、床が傷や・汚れで汚くなってきたので、タイルカーペットでリフォームすることになり、格安なモノタロウブランドにしました。

対象商品 : 48640488
2026-02-22
用途: カーペットの張り替え
有限会社綜合食品晋成飲食業

出入り口の前のカーペットが汚れが目立つ為、定期的に交換、張り替えます。簡単に張り替えられるので助かっております。リピート購入です。

2026-02-21
用途: 事務所の床
株式会社ナスコ建設業・工事業

手ごろな金額で丁度良い感じに仕上がりました。
ありがとうございます。

2026-02-04
用途: 倉庫の床に
製造業

コンクリートの床に敷いて、保温床からの冷気を削減できました

対象商品 : 48640488
2026-01-12
用途: 事務所の床に敷く
サービス業

値段が高いものに比べて、毛足が短い、毛がほぐれるような気もするが、値段を考えればOK

対象商品 : 48640506
2026-01-08
用途: フローリングの傷対策

ブラックを購入しましたが、届いた商品はブラックというより明らかにグレーに近い色でした。
他ブランドのブラック製品と比較しても、とてもブラックとは言えない色味です。
誤出荷かと思い品番を確認しましたが、表記は確かに「ブラック」でした。
残念ながら、安物買いの銭失いという印象を受けました。
明るめ・薄めの色のカーペットを求めている方には良いかもしれませんが、
はっきりしたブラックを希望する方にはおすすめできません。

1が参考にしています
2025-07-07
用途: 事務所の床張り替え
株式会社未来創想

事務所内の所々にシミや汚れが目立つ箇所があり、最初は東リの商品で張り替えていたのですが、コストパフォーマンスが良いこちらの商品に変更しました。
見た目では東リと、全く違いがわかりません。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
裏に糊はついてますか。
回答:
裏に糊はついておりません。
3が参考にしています
2023-12-27
質問:
裏面は滑り止め加工がされていますか。
回答:
材質(裏):PVCとなっております。
滑り止め加工仕様ではございません。
2が参考にしています
2023-12-27
質問:
防炎仕様ですか。
回答:
防炎仕様ではございません。
1が参考にしています
2023-12-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
3が参考にしています
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
1が参考にしています
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする