曜日別特売

カラーポリ袋45L

カラーポリ袋45L - ジャパックスカラーポリ袋45L - ジャパックスカラーポリ袋45L - ジャパックスカラーポリ袋45L - ジャパックス
(3件のレビュー)
容量(L)45厚さ(mm)0.03材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48619725CCR45450.0310
オープン
349
384(税込)
当日出荷
48619734CCG45450.03グリーン10
オープン
349
384(税込)
当日出荷
48619743CCP45450.03ピンク10
オープン
349
384(税込)
当日出荷
48619752CCB45450.0310
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48619725
2021-01-20
用途: 消耗品の保管
運輸・通信業

カラーのポリ袋が他では数量の多いものしか取り扱いがなく
少量で購入できたので助かりました。

対象商品 : 48619725
2018-12-28
用途: 防災フェア、防災教室での防災工作(ポリ袋カッパ、ポンチョの製作)
その他業種

広島カープレッドのポリ袋、防災グッズでも降雨・防寒(野球観戦に最適)でも使えて、人気絶頂です!

1が参考にしています
対象商品 : 48619725
2018-10-24
用途: 保育園発表会
教育・研究機関

制作しやすく、丈夫で、使いやすかったです。
楽しい発表会になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする