カラーポリ袋70L

カラーポリ袋70L - ジャパックスカラーポリ袋70L - ジャパックスカラーポリ袋70L - ジャパックスカラーポリ袋70L - ジャパックス
(4件のレビュー)
材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48619768CCR70700.04
オープン
539
593(税込)
当日出荷
48619777CCG7070グリーン0.04
オープン
539
593(税込)
当日出荷
48619786CCP7070ピンク0.04
オープン
539
593(税込)
当日出荷
48619795CCB70700.04
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48619777
2022-10-04
用途: イベントの際のゴミの分別収集に使用
アミーゴ株式会社その他業種

10枚づつ梱包されているのが良いが、箱が扱いにくかった。

対象商品 : 48619786
2020-10-29
用途: 保管
サービス業

ピンクがなかなか見つからず購入しました。
色が濃くて気に入りました。

対象商品 : 48619768
2018-12-28
用途: 防災フェア、防災教室での防災工作(ポリ袋カッパ、ポンチョの製作)
その他業種

防災工作に使っています。広島カープレッドのため人気絶頂です!(野球観戦で降雨、防寒に使えるので喜ばれます。)

対象商品 : 48619768
2017-12-27
用途: ダンスの衣装作成
教育・研究機関

袋の、赤の色、強さ、大きさなど、満足でした。何より、急な申し込みに
早急に届いたので感激です。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする