酸素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ(外部エア供給型)MOXS

酸素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ(外部エア供給型)MOXS - コフロック

少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、90%以上の酸素純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として最適なシリーズです。

用途培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として。質量(kg)18電源電圧AC100~240V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)騒音値(dB)50消費電力(kW)0.1周囲湿度(%RH)10~80ガス圧力(MPa)0.1周囲温度(℃)5~35純度(%)90.0以上大気圧露点(℃)-55以下供給エア(条件)0.5~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Airガス発生量(NL/min)0.2~2.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48618648MOXS-NCP
920,000
919,800
1,011,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする