クリーンエア発生装置Mini-CUBEシリーズ(外部エア供給型)

クリーンエア発生装置Mini-CUBEシリーズ(外部エア供給型) - コフロック

Mini-CUBE SERIESは、新たにクリーン・ドライエア発生装置をラインナップに追加しました。窒素・酸素発生装置同様、コンプレッサを内蔵した、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。

用途各種分析機器への供給、湿度コントロール、冷凍機への霜付防止。仕様(エア発生量)10.0NL/min質量(kg)18電源電圧AC100~240V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)空気圧力(MPa)0.2騒音値(dB)50消費電力(kW)0.1露点温度(圧力下)-60以下周囲湿度(%RH)10~80周囲温度(℃)5~35供給エア(条件)0.65~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48618657MAIRS-NCP
920,000
919,800
1,011,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする