曜日別特売

小型放射温度計

小型放射温度計 - マザーツール

対象物に直接触れずに表面温度を測定。

測定範囲(℃)-55~220放射率0.05~1.00可変(出荷時0.95)仕様(D:S比)1:1付属品ストラップ、電池CR-2032(お試し電池)質量(g)23電源CR-2032(3V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×72×14分解能0.1℃(-55~+199.9℃)、左記以外1℃精度(℃)(23±3℃)において 0℃以上:±.52%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55~0℃:±(2.5+0.05xT)℃サンプリング約1秒温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)内容量1個
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48619813MT-103
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする