曜日別特売

デジタルデカ文字温湿度計

デジタルデカ文字温湿度計 - マザーツール

卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。

測定範囲(温度)0~50℃、(湿度)20~90%RH付属品単4電池(1.5V)×1(お試し電池)質量(g)130電源単4電池(1.5V)×1精度(温度)±1℃(15~35℃)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25分解能(℃)0.1サンプリング約10秒/回使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)アズワン品番64-3728-93温度表示方式デジタル分解能(%RH)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48619822MT-892
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする