デジタルデカ文字温湿度計

デジタルデカ文字温湿度計 - マザーツール
(2件のレビュー)

卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。
外部センサー付属で外部の温度測定も可能。
アラーム機能付。コンフォート(快適さ)表示機能付。MAX/MIN値表示機能付。

測定範囲(温度:IN)0~50℃、(温度:OUT)-40~70℃、(湿度)15~95%RH付属品OUTPUTセンサーコード(3m)、単4電池(1.5V)×1(お試し電池)質量(g)154電源単4電池(1.5V)×1精度(温度)±1℃(15~35℃)(IN/OUT)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25、(外部センサ)Φ5×18(金属部)分解能(℃)0.1(IN/OUT)サンプリング約10秒/回使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)アズワン品番64-3728-94温度表示方式デジタル分解能(%RH)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48619838MT-893
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48619838
2019-12-02
用途: 部屋の中の温度と湿度が適温滴湿であるかどうかを見て、加湿器やヒーターの調節をする為。
その他業種

もう一つの温湿計と並べて測ったところ、同じにならなくて、どちらが正しいのかわからなくなった。

2が参考にしています
対象商品 : 48619838
2018-01-05
用途: 部屋の温度測定

部屋と外気の温度測定に使用。文字も大きくて大変見やすいと思います。おまけに、湿度と時計がついて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする