まつうら工業
荷造り・結束用PPバンド
(2件のレビュー)
破断伸度(%)
約17.5
目付(g/m
2
)
約4
内容量
1巻(1000m)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48620407
PPBAND1000-R
15.5
1000
約0.6
赤
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
48620416
PPBAND1000-Y
15.5
1000
約0.6
黄
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
48620425
PPBAND1000-G
15.5
1000
約0.6
緑
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
48620434
PPBAND1000-BL
15.5
1000
約0.6
青
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
48620443
PPBAND1000-W
15.5
1000
約0.6
白
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
48620452
PPBAND1000-BK
15.5
1000
約0.6
黒
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
48620468
PPBAND1000-C
15.5
1000
約0.6
透明
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
48620477
PPBAND1000-V
15.5
1000
約0.6
紫
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
48620486
PPBAND1000-BE
15.5
1000
約0.6
ベージュ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
48620495
PPBAND1000-BR
15.5
1000
約0.6
茶
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください