曜日別特売

8~650yd.(7.5~590m)までの直線距離が測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示が可能です。
ID Technologyの搭載により、打つべき距離の目安を表示する「Gモード」を採用
ピンフラッグを狙いやすくした「近距離優先アルゴリズム」を搭載
手ブレの影響を軽減する連続測定機能
速い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」
軽量・コンパクトなボディー
安全性を重視した赤外線レーザーを使用
雨天時も安心な生活防水構造

測定範囲8-650yd./7.5-590m測定精度±0.75m/yd.質量(g)約160(電池を除く)電源CR2リチウム電池×1本(3V DC)オートパワーオフ機能付(約8秒)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×36×70倍率(倍)6表示直線距離(上段4桁):0.5m/yd.単位、直線距離(下段3桁):1 m/yd.単位、水平距離/加減算距離(上段4桁):0.2m/yd.単位、高さ(下段3桁):0.2m/yd.単位(±100m/yd.未満)1 m/yd.単位(±100m/yd.以上)電波形式FCC Part15 SubpartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI class B, CU TR 020視界7.5°対物レンズ有効径(mm)21防水性生活防水構造(JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(メーカー試験条件による)レーザー(規格)IEC60825-1:Class 1M/Laser Product、 FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Productひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18.3内容量1台
注意
※目標物、表面の形状・性質や気象条件により満たされないことがあります。
※精度はメーカー測定条件による(本製品は簡易距離計のため、測定結果は公的な証明等には使用できません)。
※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48620626COOLSHOT40I
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする