曜日別特売

ヘクスドリルビス ステンレス

ヘクスドリルビス ステンレス - アックスブレーン
(1件のレビュー)

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。

用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
強度(Nm)
ねじの呼び
引抜強度KN(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48620766MBS-519HX1箱(80本)195×19ねじり破断/11.4(参考値:5×19mm)M510.4(参考値:試験板/材質SS400・厚み3.6mm・硬さHRC72~73)
6,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
48620775MBS-525HX1箱(70本)255×25ねじり破断/11.4(参考値:5×19mm)M510.4(参考値:試験板/材質SS400・厚み3.6mm・硬さHRC72~73)
6,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
48620784MBS-535HX1箱(65本)355×35ねじり破断/11.4(参考値:5×19mm)M510.4(参考値:試験板/材質SS400・厚み3.6mm・硬さHRC72~73)
6,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
48620793MBS-550HX1箱(45本)505×50ねじり破断/11.4(参考値:5×19mm)M510.4(参考値:試験板/材質SS400・厚み3.6mm・硬さHRC72~73)
6,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
48620802MBS-570HX1箱(38本)705×70ねじり破断/11.4(参考値:5×19mm)M510.4(参考値:試験板/材質SS400・厚み3.6mm・硬さHRC72~73)
6,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
48620818MBS-625HX1箱(64本)256×25ねじり破断/26.1(参考値:6×25mm)M622.7(参考値:試験板/材質SS400・厚み6mm・硬さHRC72~73)
6,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
48620827MBS-635HX1箱(52本)356×35ねじり破断/26.1(参考値:6×25mm)M622.7(参考値:試験板/材質SS400・厚み6mm・硬さHRC72~73)
6,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
48620836MBS-650HX1箱(44本)506×50ねじり破断/26.1(参考値:6×25mm)M622.7(参考値:試験板/材質SS400・厚み6mm・硬さHRC72~73)
6,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
48620845MBS-670HX1箱(34本)706×70ねじり破断/26.1(参考値:6×25mm)M622.7(参考値:試験板/材質SS400・厚み6mm・硬さHRC72~73)
6,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48620784
2018-03-13
用途: 器具をH鋼に設置
建設業・工事業

H鋼に器具を直付けの為使用バンバン留り非常に満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1120:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする