ナイスコーナーF3用スライド板(薄板用)

ナイスコーナーF3用スライド板(薄板用) - 富士元工業

ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。

用途面取り加工材質仕様【最大C面】MAXC1トラスコ品番796-4552幅(mm)400質量(kg)8高さ(mm)100奥行(mm)60加工可能板厚(mm)2.5以上切刃形状その他板長さ(mm)【加工可能】250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48623268F3S-400T
177,100
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする